※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

121N3-50 布粘着テープ ニチバン 19286806 121N3-50 布粘着テープ ニチバン 19286806 121N3-50 布粘着テープ ニチバン 19286806

布粘着テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)50 注文コード19286806 品番121N3-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

巻き戻しが軽く作業効率も良好です。
手切れ性に優れています。
豊富なカラーバリエーションがあります。
比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。
製造時、有機溶剤を使用していません。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
油性インクのペンで送り先等の字が書けます。

用途
段ボールなどの封かん。
色による識別包装など。
幅(mm)50 厚さ(mm)0.23 長さ(m)25 基材ポリラミ(スフ+PET) 粘着剤ゴム系 伸び(%)9 粘着力(N/10mm)3.75 引張強度(N/10mm)49.8
注意
※この製品は包装用粘着テープです。家具、壁、ガラス、車のボディ、肌などには直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。
※しっかり押さえ貼りつけてください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しい所へおいてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19286806 121N3-50 19286919 121N3-50 布粘着テープ ニチバン 布粘着テープ ニチバン 1箱(30巻) 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする