KSP-110 強力ささえポール 平安伸銅工業 19286846 KSP-110 強力ささえポール 平安伸銅工業 19286846 KSP-110 強力ささえポール 平安伸銅工業 19286846

強力ささえポール

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19286846 品番 KSP-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!

材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ABS樹脂・PE樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 幅(mm)112 サイズ 高さ(mm)1100〜1900 奥行(mm)65 適合ポール外径(Φmm)34以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-29
用途:
物干し竿のしなりを抑える
製造業

これ一本で手軽に洗濯物をかけた時のしなりが抑えられる安定感に満足しています。

対象商品:
19286837
2020-12-05
用途:
押し入れ収納の補助
その他業種

押し入れ用の突っ張り棒を設置した後に、やはり補強が必要だと気付き、本商品を買い足しました。ちゃんと支えてくれていて、助かります。

対象商品:
19286837
2017-06-01
用途:
押入れ収納
製造業

1本でよいところを3本購入しました。
とても良いです。
突っ張り棒が、服の重さで落ちることもなくなりました。
3本使用しているので安定感があります。

対象商品:
19286846
2017-07-11
用途:
ポールのささえ
運輸・通信業

満足していますが、サイズを間違え切ってつかいました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする