平安伸銅工業
平安伸銅工業の 内装商品
平安伸銅工業の 収納用品
平安伸銅工業の クローゼット収納
強力押しれポールセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19286855
品番
KOP-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
セット内容
ポール大サイズ+強力ささえポール
材質
パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)
1100〜1900
色
白
高さ(mm)
690〜1150
奥行(mm)
40
耐荷重(kg)
50〜40
パイプ径(Φmm)
29.6・25.4