画像準備中

突ぱり便利ポール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19287022 品番NSW-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!

材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ポリエチレン樹脂・合成ゴム、バネ類/鉄製・防錆油処理 サイズミニ3L 幅(mm)1100〜1900 高さ(mm)22 奥行(mm)22 耐荷重(kg)5〜1 パイプ径(Φmm)13.7・10.7 アズワン品番65-0585-85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19287022 NSW-5 89568875 NSW-5 突っぱり便利ポール 平安伸銅工業 突っぱり便利ポール 平安伸銅工業 1個 989 税込1,088 注文コードが変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする