NSW-7 突ぱり便利ポール 平安伸銅工業 19287047 NSW-7 突ぱり便利ポール 平安伸銅工業 19287047 NSW-7 突ぱり便利ポール 平安伸銅工業 19287047

突ぱり便利ポール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19287047 品番NSW-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!

材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ポリエチレン樹脂・合成ゴム、バネ類/鉄製・防錆油処理 サイズスリムL 幅(mm)1100〜1900 高さ(mm)27 奥行(mm)27 耐荷重(kg)8〜2 パイプ径(Φmm)16.0・13.0 アズワン品番65-0585-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする