平安伸銅工業
平安伸銅工業の 内装商品
平安伸銅工業の 収納用品
平安伸銅工業の クローゼット収納
突ぱり便利ポール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19287083
品番
NSW-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
材質
パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ポリエチレン樹脂・合成ゴム、バネ類/鉄製・防錆油処理
サイズ
レギュラーL
色
白
幅(mm)
1100〜1900
高さ(mm)
34
奥行(mm)
34
耐荷重(kg)
10〜6
パイプ径(Φmm)
22.0・19.0
アズワン品番
65-0585-91
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19287083
NSW-11
89568866
NSW-11
突っぱり便利ポール
平安伸銅工業
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変わりました。