※使用例
平安伸銅工業
平安伸銅工業の 内装商品
平安伸銅工業の 収納用品
平安伸銅工業の クローゼット収納
突ぱり便利ポール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19287135
品番
NSM-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
材質
パイプ/鉄製・塩ビ被覆仕上げ、樹脂部分/ポリエチレン樹脂・合成ゴム、バネ類/鉄製・防錆油処理
サイズ
リング付S
色
木調
幅(mm)
700〜1100
高さ(mm)
27
奥行(mm)
27
耐荷重(kg)
15〜7
パイプ径(Φmm)
16.0・13.0