画像準備中

突ぱり便利ポール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19287162 品番NSM-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!

材質パイプ/鉄製・塩ビ被覆仕上げ、樹脂部分/ポリエチレン樹脂・合成ゴム、バネ類/鉄製・防錆油処理 サイズレギュラーL 木調 幅(mm)1100〜1900 高さ(mm)34 奥行(mm)34 耐荷重(kg)10〜6 パイプ径(Φmm)22.0・19.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19287162 NSM-11 89568832 NSM-11 突っぱり便利ポール 平安伸銅工業 突っぱり便利ポール 平安伸銅工業 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする