画像準備中

突ぱり伸縮棚

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズミニ アズワン品番65-0599-61 注文コード19287363 品番TS-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
35cmのすき間から93cmまで使い方いろいろ!!

材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ サイズミニ 幅(mm)450〜670 高さ(mm)25 奥行(mm)230 耐荷重(kg)15〜10 アズワン品番65-0599-61

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19287363 TS-45 89569137 TS-45 突ぱり伸縮棚 平安伸銅工業 突ぱり伸縮棚 平安伸銅工業 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変わりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19287354
2021-10-18
用途:
収納の追加
教育・研究機関

自分でねじでポールに穴をあけるとき、片方がかなり硬くなかなか穴が開かずに力が必要だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする