平安伸銅工業
平安伸銅工業の 内装商品
平安伸銅工業の 収納用品
平安伸銅工業の クローゼット収納
突ぱり伸縮棚
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19287372
品番
TS-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
35cmのすき間から93cmまで使い方いろいろ!!
材質
パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
サイズ
小
色
白
幅(mm)
650〜930
高さ(mm)
25
奥行(mm)
230
耐荷重(kg)
15〜10
アズワン品番
65-0599-62