平安伸銅工業
平安伸銅工業の 内装商品
平安伸銅工業の 収納用品
平安伸銅工業の クローゼット収納
突ぱりすきまポール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19287388
品番
SMP-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
小さなすき間を大きく活かせる!
材質
パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/PE樹脂・合成ゴム、バネ/バネ鋼
幅(mm)
130〜160
色
白
サイズ
S
高さ(mm)
22
奥行(mm)
22
耐荷重(kg)
2
アズワン品番
65-0585-93