※使用例

突ぱりすきまポール

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19287397 品番 SMP-12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
小さなすき間を大きく活かせる!

材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/PE樹脂・合成ゴム、バネ/バネ鋼 幅(mm)160〜210 サイズM 高さ(mm)22 奥行(mm)22 耐荷重(kg)2 アズワン品番65-0585-94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19287388
2024-05-07
用途:
小さな小さな窓のカフェカーテン設置の為
さくらペットサロン 様 (サービス業)

幅15センチの小窓のカフェカーテン設置に使いました。このサイズを取扱う店舗が無かったのでとても助かりました。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする