平安伸銅工業
平安伸銅工業の 内装商品
平安伸銅工業の 収納用品
平安伸銅工業の クローゼット収納
突ぱりすきまポール
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
L
注文コード
19287406
品番
SMP-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
小さなすき間を大きく活かせる!
材質
パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/PE樹脂・合成ゴム、バネ/バネ鋼
幅(mm)
210〜295
色
白
サイズ
L
高さ(mm)
22
奥行(mm)
22
耐荷重(kg)
2
アズワン品番
65-0585-95