曜日別特売
SMP-14 突ぱりすきまポール 平安伸銅工業 19287415

※使用例

突ぱりすきまポール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)295~430
内容量1本注文コード19287415品番SMP-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
小さなすき間を大きく活かせる!

材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/PE樹脂・合成ゴム、バネ/バネ鋼幅(mm)295~430サイズLL高さ(mm)22奥行(mm)22耐荷重(kg)2アズワン品番65-0585-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19287388
2024-05-07
用途: 小さな小さな窓のカフェカーテン設置の為
さくらペットサロンサービス業

幅15センチの小窓のカフェカーテン設置に使いました。このサイズを取扱う店舗が無かったのでとても助かりました。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする