SMR-13 突っぱりすきま棚 平安伸銅工業 19287442 SMR-13 突っぱりすきま棚 平安伸銅工業 19287442

突っぱりすきま棚

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS-L 注文コード19287442 品番SMR-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品はサイズ・色など13種類から選べます 他の種類を見る

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
小さなすき間を大きく活かせる!

材質綿材/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 幅(mm)190〜280 サイズS-L 高さ(mm)22 奥行(mm)120 耐荷重(kg)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89569015
2024-08-27
用途:
棚の転倒防止
運輸・通信業

数十センチの長さのものがなく、狭い場所に重宝している。

対象商品:
89569024
2022-06-02
用途:
バイクのヘルメット置き場用
製造業

3個目のリピート買いです。
バイクの増車に伴い、ヘルメットも増えたので購入しました。
玄関のデッドスペースに利用して、バイクのヘルメット置き場に利用してます。
突っ張り部分も頑丈に出来てるので、使用中に落ちた事はありませんでした。

対象商品:
89569015
2019-08-29
用途:
細い縦長の隙間の複数棚つくり。
その他業種

複数棚を作って、靴収納が増えた。
相当重いモノも置けて便利。

1人が参考にしています
対象商品:
89569015
2019-05-23
用途:
棚の仕切り
製造業

下駄箱の上下を仕切るのに使用しました。力が強くゆがまないので長く使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
19287424
2016-08-28
用途:
すき間収納台の設置
教育・研究機関

小さいですがしっかりとした作りです。

対象商品:
89568981
2015-08-05
用途:
壁収納
教育・研究機関

値段の割にしっかりしていて、突っ張り棒としては、安定感があります。今後、追加注文する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする