※使用例
平安伸銅工業
平安伸銅工業の 内装商品
平安伸銅工業の 収納用品
平安伸銅工業の クローゼット収納
押入便利ハンガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19287528
品番
OBH-70W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
押入れの有効活用をお手伝い!
材質
パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、ハンガー吊り/ABS樹脂、樹脂部品/ABS樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)
705〜1100
色
白
高さ(mm)
131
奥行(mm)
30
耐荷重(kg)
12