TOS-10 伸縮ステンレス整理棚 平安伸銅工業 19287853 TOS-10 伸縮ステンレス整理棚 平安伸銅工業 19287853

伸縮ステンレス整理棚

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19287853 品番TOS-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

上・下段とも棚の高さは無段階に調節できます!

材質パイプ類/ステンレスパイプ、樹脂部品/PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 幅(mm)530〜910 ステンレス 高さ(mm)500 奥行(mm)240 耐荷重(kg)6kg×2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19287853
2024-10-22
用途:
台所用

簡易的な感じはするのですが、使えます。
スライドパイプを、繋げて溶接すれば、強度アップですね。

対象商品:
19287853
2020-12-26
用途:
タオルストッカー棚として

置きたい場所のサイズがピッタリで、予想通りの品でした。満足しています。

対象商品:
19287853
2020-12-23
用途:
シンクの横で。
飲食業

狭い厨房で、シンク回りの置き所に困っていました。
買って良かったです。

対象商品:
19287853
2018-04-25
用途:
組み立て、超簡単!!
サービス業

シンクの横において、水切りケースを下方、本品の棚2枚をフライパン、お鍋置きにしました。必要分のみなら十分対応できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする