※使用例
平安伸銅工業
平安伸銅工業の 内装商品
平安伸銅工業の 収納用品
平安伸銅工業の キッチン収納
突ぱりステンレス2段棚
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19287862
品番
TOS-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
棚位置自由自在
材質
パイプ/ステンレスパイプ、樹脂部品/ABS樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)
640
色
ステンレス
高さ(mm)
620〜1000
奥行(mm)
260
耐荷重(kg)
5kg×2
キャップサイズ(mm)
40×70
可動範囲(mm)
(棚位置)約450