※使用例

TK-2 2段吊り下げキッチン棚 平安伸銅工業 19287932 TK-2 2段吊り下げキッチン棚 平安伸銅工業 19287932

2段吊り下げキッチン棚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19287932 品番TK-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質
支柱/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
棚/ステンレスパイプ
取付金具/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装・メッキ仕上げ
樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂
幅(mm)590〜900 ステン・白 高さ(mm)480 奥行(mm)320 耐荷重(kg)3kg×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする