平安伸銅工業
平安伸銅工業の 内装商品
平安伸銅工業の 収納用品
平安伸銅工業の キッチン収納
レンジ上ラック
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
天坂・網棚・フレーム/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装樹脂部品/シリコンゴム
注文コード
19288054
品番
RD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
天坂・網棚・フレーム/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
樹脂部品/シリコンゴム
幅(mm)
425
色
白
高さ(mm)
150
奥行(mm)
315
耐荷重(kg)
10