平安伸銅工業
平安伸銅工業の 内装商品
平安伸銅工業の 収納用品
平安伸銅工業の ランドリー収納
洗濯機サイドラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19288203
品番
CW-86
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
アジャスター付(調整範囲20mmまで)
材質
パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、その他/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
幅(mm)
200
色
白
高さ(mm)
770
奥行(mm)
430
耐荷重(kg)
9