平安伸銅工業
平安伸銅工業の 物干金物
平安伸銅工業の 物干 取付金具
ワンタッチベランダ物干し受け
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19288395
品番
MC-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管
樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴム
バネ類/バネ鋼・メッキ仕上げ
ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色
ステンレス
高さ(mm)
2100〜2800
奥行(mm)
300
耐荷重(kg)
22
キャップサイズ(mm)
直径100
アズワン品番
65-0603-11