※使用例

LEQ-45 液晶テレビ耐震ポール 平安伸銅工業 19288447 LEQ-45 液晶テレビ耐震ポール 平安伸銅工業 19288447 LEQ-45 液晶テレビ耐震ポール 平安伸銅工業 19288447 LEQ-45 液晶テレビ耐震ポール 平安伸銅工業 19288447

液晶テレビ耐震ポール

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード19288447 品番LEQ-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質
支柱/鉄パイプ・エポキシ樹脂粉体塗装
取付金具/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
樹脂部品/ABS樹脂・ナイロン樹脂・CRゴム
ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)90 シルバー 高さ(mm)450〜720 奥行(mm)60 対応32〜60型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-08-26
用途:
55インチ液晶 TVの耐震に
個人のお客様

買った TVの足が面固定でなく点固定で余りにも頼りなかったのでベルト止めでは無く此方を選択しました。
少し加工しましたが安心出来る仕上がりになりました。

対象商品:
19288447
2019-06-04
用途:
液晶モニターの転倒防止。
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズを誤りフィット感は低いが、転倒防止には大変効果が高そう。

対象商品:
19288447
2018-04-17
用途:
耐震用
製造業

50インチのテレビをテレビ台に取り付けましたが、付け方も簡単で
安定していると思います。

対象商品:
19288447
2018-06-30
用途:
転倒防止に

あると無いとでは
安心度が段違いです!
TVは液晶テレビ耐震ポールに任せて
他に集中出来ます

対象商品:
19288447
2017-07-05
用途:
TVの固定に使っています。

設置が簡単で、見た目にも良くしっかりとしています。

対象商品:
19288447
2016-11-05
用途:
転倒防止
製造業

55インチ液晶テレビ買換えの時に購入しました。テレビ台に本機を挟むスペースが無いので、厚目の合板を購入し(木ネジ留)テレビ台に固定スペースをDIYしました。しっかりしていて問題ないと思います。

対象商品:
19288447
2016-05-09
用途:
とてもしっかりしています。
サービス業

商品の完成度も高くて、しっかりしています。取り付けしていて安心できる商品です。価格帯も安くて助かります。お勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする