平安伸銅工業
平安伸銅工業の 内装商品
平安伸銅工業の 収納用品
平安伸銅工業の ランドリー収納
ボトムスハンガースリム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
フレーム・ハンガー/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/PP樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
注文コード
19288465
品番
BHS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
フレーム・ハンガー/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/PP樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)
300
色
白
高さ(mm)
740
奥行(mm)
700
耐荷重(kg)
15