平安伸銅工業
平安伸銅工業の 内装商品
平安伸銅工業の 収納用品
平安伸銅工業の ランドリー収納
3段ランドリーラック
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19288474
品番
L-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
仕様
アジャスター付き(調整範囲15mmまで)
材質
パイプ・棚類/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ポリプロピレン樹脂・ABS樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)
600〜930
色
白
高さ(mm)
1820
奥行(mm)
530
耐荷重(kg)
20