内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Pro

商品レビューを投稿する
107日以内出荷返品不可 107日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(TB)【フォーマット】26 回転速度7200[r.p.m] 注文コード19290306 品番WD260PURP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は容量・回転速度・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

WD Purple Proドライブは、大容量、パフォーマンス、ワークロード性能を必要とする高度なAI対応レコーダー、ビデオ分析サーバー、ディープラーニングソリューション向けに作られています。高度なスマートビデオソリューション向けのストレージ、スマートビデオソリューションを強化、Western Digital独自のAllFrame AIテクノロジー、複数のカメラで複数のストリーム、高度なシステム向けの高度なワークロード性能、高度なハイパフォーマンススマートビデオ用ソリューションで安定した稼働を実現、現場で実証済みの大容量、WDDAによるプロアクティブなストレージ管理、5年間の製品保証
高度なスマートビデオソリューション向けのストレージ / スマートビデオソリューションを強化 / Western Digital独自のAllFrame AIテクノロジー / 複数のカメラで複数のストリーム / 高度なシステム向けの高度なワークロード性能 / 高度なハイパフォーマンススマートビデオ用ソリューションで安定した稼働を実現 / 現場で実証済みの大容量 / WDDAによるプロアクティブなストレージ管理 / 5年間の製品保証

周囲温度(℃)【運用】0〜65【非稼働】-40〜70 品番WD260PURP 質量(g)690 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1 記録方式CMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)512 保証期間5 コネクタSATA 互換性Up to 64 single-stream cameras 回転速度7200[r.p.m] 転送速度(MB/sec)up to 287 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL 容量(TB)【フォーマット】26 フォームファクタ3.5-Inch

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする