正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
ドクターブレザーレディス長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19293429
品番
71-301-LL
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
住商モンブランのドクターコート ブレザータイプ 白衣、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、まとわりつかないスタンダードなドクターコート
色
白
サイズ
LL
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
72
機能
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
素材
制電交織タッサー
性別
レディス