マイクロファイバークロス 光沢仕上げ用 65×42cm

(91件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19294135 品番 SMF6542-B
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。
スウェードの風合いをもった超微粒子繊維がホコリや油汚れを綺麗に落とします。
両面起毛タイプのため毛くずが少なく、仕上げや鏡面、車内清掃などにも適しています。
吸水性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能。

材質マイクロファイバー ブルー 用途ボディーやガラスの光沢仕上げ用 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 寸法(mm)650×420
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※清掃用途の商品のため、体を拭く用途では使用しないでください。
※マイクロファイバーアレルギーのある方はご使用をお控えください。
※初めに使用する際は、水やぬるま湯でよく洗ってから使用して下さい。
※染色されているため、初回仕様時に多少の色落ちがある場合がありますので、気になる方は一度手洗いをした上でご使用ください。
※異物が付着したまま使用すると、表面を傷つける恐れがあります。特にプラスチック等を強く擦り過ぎないようご注意ください。
※使用後は必ずよく洗い、よく絞ってから日陰で乾燥させてから保管して下さい。
※汚れがひどい場合は石鹸か中性洗剤を使用して下さい。漂白剤は商品を劣化させるので使用しないで下さい。
※火気や熱湯の中、高温になる場所、直射日光下に放置はしないで下さい。

商品説明動画

マイクロファイバークロス(光沢仕上げ用).
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:572
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 91
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
DIY
製造業

しっかりしていて使いやすいです。リピ確定です。乾くのも早いです。

2025-09-28
用途:
クルマの仕上げ拭き
介護タクシー川村 様 (運輸・通信業)

以前から色違いを使っていますが、追加で購入しました。仕上げ拭きにはぴったりだと思います。

2025-11-27
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

眼鏡拭きのような生地をイメージしていたのですが、少し違ってました。

2025-03-28
用途:
自動車のメンテナンス時
医療・福祉・介護関連業

最初、水洗いしてから使用。少し固めの感触だが、拭き取りの具合は上出来。少し大きめだが、大きさは調整できるので、これも良し。皆さんのレビューを見て、色違いを2枚買って正解でした。

2024-10-31
用途:
自動車のメンテナンス
模型工房ひろ 様 (サービス業)

リピート購入です。水分の吸収性が高く表面も滑らかで拭き跡が残りにくいので、特にガラスについた水滴が綺麗にふき取りできます。前回購入はブルーでしたので今回はピンクにすることで、先入れ先出しが色で見分けられるようにしました。

1人が参考にしています
2024-12-19
用途:
アクリル樹脂のコーティング拭き取りに
教育・研究機関

アクリル樹脂でできているピアノブラック面にコーティングした際の拭き取りに使用。乾拭きではちょっと傷がつきそうと心配だったので、水にぬらして固く絞ってから使いました。
結果、素人目には満足のいく仕上がりに。汚れが取れにくいのが難点かな。
でもリピ買いは確定ですね。次は色違いを購入します。

2025-01-06
用途:
キッチン周りの拭き上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

某有名メーカー品の代替品してこれを試しで購入。
使い始めて数週間ですが、遜色ない使い心地です。
サイズが大きいので半分に切って使っています。

対象商品:
19294144
2024-06-04
用途:
車のボディのワックスを塗る時に非常にいいです。
樋口研究室 様 (教育・研究機関)

本製品には、布の毛羽立ちがなくて、ワックスやつや出し剤、サビ取り剤などを、車や貴金属のボディを磨く時に、集中してムダなく、力強く磨くことができます。この商品は大きさが、案外大きいので、4つ折りぐらいにして、面を変えながら何度も使えて便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする