DC-250 コンバーター レミックス 19296113

DC-250 コンバーター レミックス 19296113 DC-250 コンバーター レミックス 19296113

コンバーター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19296113 品番DC-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

DC24VをDC12Vに変換で12V車用 製品がトラックで使える。USB出力(5V/2.1A&2A)付き

タイプ3ソケット2USB 出力電圧(V)12 出力電流(A)3 コード長さ(mm)800 使用電源(V)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19296113
2017-05-22
用途:
スマホ、携帯の充電など
有限会社真正クレーン 様

調子良く、使いやすいです、両面テープがもう少し大きいと良いですね

対象商品:
19296113
2016-11-29
用途:
積載車及びレッカー車のナビ ドライブレコーダー 回転灯 携帯充電
自動車・二輪車・自転車関連業

小型で場所も気にしないで 両面テープで2つ重ねて取付けして 
いる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする