正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターパンツ
パンツ メンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19298758
品番
72-1151-3L
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、グリーン購入法対象商品、定番デザインで人気の高いパンツ
色
白
サイズ
3L
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
股下(cm)
90
ウエスト(cm)
90〜97
機能
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
118
素材
裏綿ハーフトリコット(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
裾上げ
未
太もも周り(cm)
79
性別
メンズ
エコマーク認定番号
18 103 006