正面1

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19300718 品番 72-612-S
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランのスクラブ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、コーポレートカラーや職種で選べる豊富なカラーバリエーション

コスモスピンク サイズS 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)38 袖丈(cm)20 着丈(cm)68 機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚 素材フルダルドライトリコット 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする