CDQ2XA32-10D-F7NV 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XA~) SMC 19300951

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XA~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)10注文コード19300951品番CDQ2XA32-10D-F7NV
参考基準価格(税別)¥18,370販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.025~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気リード線(m)0.5取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ個数2オートスイッチ品番F7NVポートねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする