曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XA~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XA~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
252件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19301423CDQ2XA32-5D3250.025~1.0ロッド先端めねじ
11,000
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301432CDQ2XA32-5D-M9BV3250.025~1.0ロッド先端めねじ
17,490
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301441CDQ2XA32-5DC-M9NV3250.025~1.0ラバークッション
18,540
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
19300933CDQ2XA32-10D32100.025~1.0ロッド先端めねじ
11,770
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
19300942CDQ2XA32-10D-A93V32100.025~1.0ロッド先端めねじ
15,840
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19300951CDQ2XA32-10D-F7NV32100.025~1.0ロッド先端めねじ
18,370
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
19300967CDQ2XA32-10D-M9BV32100.025~1.0ロッド先端めねじ
18,260
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
19300976CDQ2XA32-10D-M9NVLS32100.025~1.0ロッド先端めねじ
15,350
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19300985CDQ2XA32-10DM32100.025~1.0ロッド先端おねじ
12,160
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
19300994CDQ2XA32-10DM-M9BV32100.025~1.0ロッド先端おねじ
18,650
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301125CDQ2XA32-15D-F7NWV32150.025~1.0ロッド先端めねじ
20,460
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301134CDQ2XA32-15DC32150.025~1.0ラバークッション
13,150
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301143CDQ2XA32-15DM32150.025~1.0ロッド先端おねじ
12,490
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301152CDQ2XA32-15DM-M9BLS32150.025~1.0ロッド先端おねじ
15,620
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301161CDQ2XA32-20D32200.025~1.0ロッド先端めねじ
12,380
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301177CDQ2XA32-20D-A93L32200.025~1.0ロッド先端めねじ
16,450
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301186CDQ2XA32-20DC32200.025~1.0ラバークッション
13,420
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301195CDQ2XA32-25D32250.025~1.0ロッド先端めねじ
12,710
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301204CDQ2XA32-25D-J7932250.025~1.0ロッド先端めねじ
19,200
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301213CDQ2XA32-25DM32250.025~1.0ロッド先端おねじ
13,090
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301222CDQ2XA32-25DM-J7932250.025~1.0ロッド先端おねじ
19,580
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301231CDQ2XA32-30D32300.025~1.0ロッド先端めねじ
13,040
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301247CDQ2XA32-30D-A9332300.025~1.0ロッド先端めねじ
16,450
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301256CDQ2XA32-30D-M9B32300.025~1.0ロッド先端めねじ
18,650
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301265CDQ2XA32-30DCM-A73L32300.025~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
19,420
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301274CDQ2XA32-30DM32300.025~1.0ロッド先端おねじ
13,420
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301283CDQ2XA32-30DM-M9B32300.025~1.0ロッド先端おねじ
19,030
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301292CDQ2XA32-35D32350.025~1.0ロッド先端めねじ
13,370
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301301CDQ2XA32-35D-A9332350.025~1.0ロッド先端めねじ
16,780
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301317CDQ2XA32-35D-A93L32350.025~1.0ロッド先端めねじ
17,440
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301326CDQ2XA32-35D-A93V32350.025~1.0ロッド先端めねじ
17,440
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301335CDQ2XA32-35DM32350.025~1.0ロッド先端おねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301344CDQ2XA32-40D32400.025~1.0ロッド先端めねじ
13,810
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301353CDQ2XA32-40D-A93L32400.025~1.0ロッド先端めねじ
17,880
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301362CDQ2XA32-40DCM32400.025~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,240
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301371CDQ2XA32-40DM32400.025~1.0ロッド先端おねじ
14,190
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301387CDQ2XA32-40DM-A93L32400.025~1.0ロッド先端おねじ
18,260
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301396CDQ2XA32-45D32450.025~1.0ロッド先端めねじ
14,470
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301405CDQ2XA32-45D-A73HS32450.025~1.0ロッド先端めねじ
16,610
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301414CDQ2XA32-45D-A9332450.025~1.0ロッド先端めねじ
17,880
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301457CDQ2XA32-50D32500.025~1.0ロッド先端めねじ
15,180
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301466CDQ2XA32-50D-A7332500.025~1.0ロッド先端めねじ
19,470
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301475CDQ2XA32-50D-A73LS32500.025~1.0ロッド先端めねじ
17,660
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301484CDQ2XA32-50D-J79WL32500.025~1.0ロッド先端めねじ
24,200
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301493CDQ2XA32-50DC32500.025~1.0ラバークッション
16,230
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301502CDQ2XA32-50DC-F7932500.025~1.0ラバークッション
22,830
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301511CDQ2XA32-50DC-M9NW32500.025~1.0ラバークッション
22,390
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301527CDQ2XA32-50DCM-A7332500.025~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,900
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301536CDQ2XA32-50DM-M9BL32500.025~1.0ロッド先端おねじ
21,840
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19301545CDQ2XA32-60D32600.025~1.0ロッド先端めねじ
16,500
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする