正面1

32-5069-5L ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19302425 32-5069-5L ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19302425 32-5069-5L ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19302425

ポロシャツ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19302425 品番 32-5069-5L
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

住商モンブランのニットシャツ ポロシャツ、吸汗速乾・制電・消臭(アームホール部分)加工を付与、汗をかいてもすぐ乾く、クイックドライポロ

チャコールグレー サイズ5L 胸囲(cm)129 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)52 袖丈(cm)27 着丈(cm)75 機能消臭 / 吸汗速乾 素材ハニカムメッシュ 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする