正面1

51-612-M ドクターコート メンズ 半袖 住商モンブラン 19303141 51-612-M ドクターコート メンズ 半袖 住商モンブラン 19303141 51-612-M ドクターコート メンズ 半袖 住商モンブラン 19303141 51-612-M ドクターコート メンズ 半袖 住商モンブラン 19303141

ドクターコート メンズ 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード19303141 品番51-612-M
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・防汚加工を付与、使いやすさと着心地を追求したっスタンダードなドクターコート

サイズM 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル65 綿35 肩幅(cm)44 着丈(cm)105 機能制菌 素材ポプリン 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする