※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
19303220
品番
SS-25WL-1T
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
1口冷風タイプ
全閉式ファンモータ
低GWP冷媒『R32』採用
室温10℃(湿度50%)〜45℃(湿度40%)の間で運転可能
前面以外の3面をピタリと壁に寄せられる《かべピタ》設計
ワイドレンジタイプ。室温が10℃まで冷房運転可能なのでシーズンオフでも大活躍!
ミニドレンタンク。熱交換器一体型の最新機構。ドレン水量が激減!半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。
ホコリに強い全閉モータ採用。モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。
便利な排水機能。ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください。)