※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洗練型スポットエアコン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19303229 品番 SS-25WL-3T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

1口冷風タイプ
全閉式ファンモータ
低GWP冷媒『R32』採用
室温10℃(湿度50%)〜45℃(湿度40%)の間で運転可能
前面以外の3面をピタリと壁に寄せられる《かべピタ》設計
ワイドレンジタイプ。室温が10℃まで冷房運転可能なのでシーズンオフでも大活躍!
ミニドレンタンク。熱交換器一体型の最新機構。ドレン水量が激減!半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。
ホコリに強い全閉モータ採用。モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。
便利な排水機能。ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください。)

仕様自動首振り装置なし 周波数(Hz)【電源】50/60 電源(V)【相数・電圧】3相200 本体質量(kg)34 定格出力(kW)【圧縮機】0.75 風量(m3/min)<冷風側>【50Hz】5.9【60Hz】6.8 / <排熱側>【50Hz】9.5【60Hz】11.0 コードIP10 消費電力(kW)<冷房>【50Hz】0.73【60Hz】0.89 力率【50Hz】60%【60Hz】78% ドレンタンク容量(L)5 冷媒R32 始動電流(A)【50Hz】3.5【60Hz】3.3 冷媒封入量(g)370 公称出力(W)【送風機】160 設計圧力(MPa)【H】4.00【L】1.50 運転電流(A)【50Hz】3.5【60Hz】3.3 冷房能力(kW)【50Hz】2.3【60Hz】2.8 温度差(℃)吹出し:<冷房(強)>【50Hz】10.3【60Hz】10.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする