100V→115V、220V 変圧器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19303999 品番 BS-PW-JST2000M-K
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力可能。
日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能。
容量は1000VA、2000VA、3000VAの3種類。
115Vの出力ソケットはAタイプでNEMA5-15(100V15A)、NEMA5-20(100V20A)の両方に対応。
220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応。

質量(kg)17.5 タイプ昇圧 周波数(Hz)50/60(入力による) 出力NEMA 5-20Rタイプ(115V)、ユニバーサル(220V) 入力NEMA 5-15P(100V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×300×205 容量(VA)2000 ケーブル長(mm)650
注意
※3000VAモデルの入力端子は電源端子:M6ボルト、アース端子:M7ボルトとなっています。電源ケーブルとリング端子を別途用意してください。
※本製品で220V出力を使用する場合は、スペックの容量の半分程度を上限として使用してください。
※本製品で電気器具を30分以上連続して使用する場合は、消費電力の1.5倍をカバーする容量を選択してください。
※本製品でモーター内蔵器具や電熱器具を使用する場合は、消費電力の3倍をカバーする容量を選択してください。
※本製品は電圧のみを変更する製品です。使用する電化製品の対応周波数と利用する地域の周波数を確認してからご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする