フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプジョイント
チーズ 回転止ネジ付 ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
25mm
注文コード
19304665
品番
25mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
規格
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
止めネジ用レンチ
材質
亜鉛ダイカスト
形状
チーズ
色
ホワイト
規格
25mm
仕上
白塗装