フェリック
フェリックの バッグ・キャップ
フェリックの バッグ
フェリックの トートバッグ
クラフトビッグトート
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19306318
品番
CBT-030
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
内ポケット付き、両面外ポケット付きのトートバッグ
色
ブラック
容量(L)
36
寸法(cm)
36×61×16.5
持ち手
59.5cm
素材
綿100%