サンプル画像
ジーベック
85415 セーフティーシューズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
コン
コン
グレー
ホワイト
クロ
サイズ
225
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
290
300
全60種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19309879
品番
85415
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8119帯電防止作業服適合商品
用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
色
コン
サイズ
225
製法
セメント製法
材質(甲被)
合成皮革+メッシュ
先芯
樹脂先芯