大晃機械工業(TAIKO)
大晃機械工業(TAIKO)の エンジンブロア
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19311489
品番
TIP-80FT
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。
L.A.システム搭載。
イージーメンテナンス。
信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。
タイマー付2口、左右ばっ気に切替対応可能
用途
浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源
質量(kg)
8.5
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
55
定格電圧(V)
単相AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
253.5×200×180
騒音レベル(dB(A))
35(1m)
吐出口径(mm)
Φ19(VP-13)
空気流量(L/min)
80
使用圧力範囲(kPa)
10〜20
定格圧力(kPa)
15
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません