画像準備中

ニップン オーマイ スパゲッティ 1.5mm 300g x40

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 注文コード19312006 品番4902170256729
参考基準価格(税別)¥13,680 販売価格(税込) ¥14,018
販売価格(税別)
12,980

デュラムセモリナ100%使用。プリッとした食感となめらかな口当り、きれいな琥珀色のオーマイパスタ。ミートソースやトマト系、和風系ソース等どんなソースともあう少し軽めの食べごたえのやや細めタイプ。

その他常温 内容量(g)300
注意
※表示画像はイメージであり実物とは色味が異なる場合がございます。
※パッケージデザイン・規格等は予告なしに変更される場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥790 / 税込 ¥869
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,740 / 税込 ¥3,014

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「乾麺/生麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする