オーサカゴム
オーサカゴムの ホース
オーサカゴムの ゴムホース
サンドブラストホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19314210
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
【流体】
ショットグリッド・アルミナ・珪砂
【許容圧力(常温時)】
1.0MPa(デリバリー専用)
【最高使用温度】
60℃
用途
【用途】
造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。
材質
外面;ゴム、補強層:合成繊維、内面;耐磨ゴム、アース線入
色
黒
長さ(m)
20
内径(Φmm)
25.4
呼び径
19
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
45
使用流体
ショットグリッド・アルミナ・珪砂
質量(kg/本)
16.2
補強層
2CP
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗、静電
関連資料:
(0.1MB)
注意
※【使用温度範囲】
※-20〜60℃を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50℃以下として下さい)