※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の オーバーフロー
丸型オーバーフロー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19314709
品番
TO-167AR
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ステンレス製の丸型オーバーフローです。
材質
ステンレス(ロストワックスSUS304)/天然ゴム
目皿直径(Φmm)
Φ56
呼び径(ねじ)
【外ネジ】R1 【内ネジ】R3/4
目皿
山型(ダブルリング付)
関連資料:
寸法図(0.08MB)