※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MH-20【ワケあり】 標準型油圧ジャッキ マサダ製作所 19315086 MH-20【ワケあり】 標準型油圧ジャッキ マサダ製作所 19315086

標準型油圧ジャッキ

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 許容荷重(t)20 揚程(mm)160 注文コード19315086 品番MH-20【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,670
この商品は許容荷重・揚程など10種類から選べます 他の種類を見る

標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50〜70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 揚程(mm)160 質量(kg)12.2 用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番109-8489 種別油圧ジャッキ 許容荷重(t)20 最高高さ(mm)430 締圧力(操作力)(kg)36 ベース寸法(mm)128×182 最低高さ(mm)270 受金寸法(Φmm)52 ハンドル寸法(mm)Φ27.2×730 操作回数127 補助ネジ(mm)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02137913
2023-06-06
用途:
ジャッキで荷重掛ける時
エレメントスポーツ 様

使っていて安心だし、油圧リークは一切なかった。小型でスペースも取らず便利に使える

対象商品:
02137721
2020-05-25
用途:
養殖若布や昆布の水切り
農・林・水産業

以前から使用しており、塩物に使用する為錆の発生他、経年劣化で交換しましたが、何の問題も無く使用しております。

対象商品:
02137913
2019-12-15
用途:
紙と不織布の圧縮プレス
製造業

手軽に使えて大変に重宝しています。
有難うございます。

1人が参考にしています
対象商品:
02137913
2019-06-16
用途:
紙と不織布の圧縮プレス
製造業

素早い配送、有難うございました。
商品はとてもコンパクトで、使用感も優れています。
用途にぴったりでした。

対象商品:
02137895
2018-10-05
用途:
特殊なシャフトの圧入に

他メーカーと違い、パイプを差し込む部分がジャッキ側に向いているので
狭い場所での作業に最高です。ただ、その付属のパイプが三分割の差し込み式ですぐ抜けてしまうし、パイプは15Aサイズですがリリースのサイズは10Aサイズみたいなのでリリースがしっくりきません。ご自分で作れる方は15Aパイプの先端に10Aパイプに切り込みを入れたものを溶接して作った方がしっかりします。

4人が参考にしています
対象商品:
02137913
2020-02-11
用途:
障子・襖を外す作業

軽トラの荷台にいつも載せておいても小さくて邪魔にならない。障子や襖を、鴨居が下って外れなくなっている場合、このジャッキと90o角で長さ1.5m強の角材と2、3cmの板切れを何枚か持って行き、敷居の中央から、鴨居に向けてつっぱってやるとたいていの建具は外すことができます。2tもあれば十分だし、床下に潜って、敷居の水平の調整をする場合も、小さい方がよい。このジャッキはジャッキ棒を差し込む側を上にして横向きにも使えるが、力は半分程度になり、その後、縦置きで使用すると、上がらない事があるが、強制的に上げ下げを繰り返すと元に戻る。ジャッキ棒は2tの場合、2本継ぎだが、他の人も指摘しているとおり、やはり抜けやすいので、私の場合、接続の継ぎ目部分に穴を開けタップを立てて、4oの丸頭の短いネジ1本で固定しているので、長い棒が邪魔になれば、いつでも短くできる。
せっかく良いジャッキなのに、メーカーには、もう少しジャッキ棒に工夫をしてほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
02137746
2018-04-06
用途:
ワカメの脱水
清勝丸水産 様 (農・林・水産業)

小さくて運びやすい 脱水が均等にかかってすばらしい。

対象商品:
02137904
2017-07-10
用途:
車両のタイヤ交換時
有限会社不二プロセス 様 (製造業)

コンパクトで収納しやすい。車載のジャッキではタイヤ交換も面倒だったが、このジャッキのおかげでだいぶ楽になった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする