UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)28 寸法L1(mm)180 注文コード19315339 品番UFCS-20-180【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,470 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別) アウトレット
¥4,3981,498
この商品は寸法A・寸法L1など17種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法B(mm)48 材質(パイプ)ステンレス製 ブラケットつや消し黒 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)180 寸法A(mm)28 寸法H(mm)58 寸法h(mm)35 寸法L(mm)200 寸法L2(mm)142 寸法Lm(mm)15.5 寸法M(mm)M8 許容荷重(N)500 質量(g)220 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする