※点灯例

LEDRCL-24LS 3連オールLEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所) 19315677 LEDRCL-24LS 3連オールLEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所) 19315677 LEDRCL-24LS 3連オールLEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所) 19315677 LEDRCL-24LS 3連オールLEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所) 19315677

3連オールLEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルターン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19315677 品番 LEDRCL-24LS
参考基準価格(税別)¥46,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Smart&Stylish
日本初法規適合! 3連・シーケンシャルターンがデビュー!!
流れるターンで更なる差別化、際立つオリジナリティ!
「安心」「安全」を備えた洗練されたデザイン
業界初のLED面発光を採用!!
UN(ECE)部品認証取得品です。
【省電力】
【長寿命】 LED寿命40,000h
【作業性向上】 メーカー白熱タイプと互換
当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。
緊急制動表示灯(ESS:Emergency Stop Signal)を方向指示器で対応している車両において、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプを装着し新車登録する事は、保安基準(法規)上できません。
尚、新車登録後の後付けについては、保安基準の適用が異なり、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプに交換しても保安基準(法規)上は、抵触しません。
トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。
大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。
ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。
日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。
ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。
バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。
【シーケンシャルターン法規(2014年10月改正)のポイント】
1.一度点灯した光源は全光源が点灯するまで消灯しないこと。
2.車両内側から外側に向って順次点灯すること。
3.点灯開始から0.2秒以内に全光源が点灯すること。
4.ハザード点灯時もシーケンシャル点灯は可能。

左右区別左用 定格電圧(V)24 レッド 質量(g)2400 タイプシーケンシャルターン 消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2 電球の種類LED
注意
※本製品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただくために、必ず商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。
※本製品は自動車専用品です。自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。
※保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。
※破損時はASSY交換となります。
※2015年式以降の三菱ふそう中型車(機種:FK G尺以上の標準仕様車)に採用されている後退灯一体式リアコンビネーション装着車には使用できない商品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19315668
2018-11-12
用途:
自動車に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

マツダ タイタンに使用しました。大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
19315677
2015-11-06
用途:
自社のトラックに
有限会社カスタムガレージ厚木 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

明るくて見た目も綺麗です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする