※使用例

LEDRCL-24LH 小型オールLEDリアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所) 19315738 LEDRCL-24LH 小型オールLEDリアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所) 19315738 LEDRCL-24LH 小型オールLEDリアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所) 19315738 LEDRCL-24LH 小型オールLEDリアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所) 19315738

小型オールLEDリアコンビネーションランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19315738 品番 LEDRCL-24LH
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Smart&Stylish
画期的なオールインワン!!
すべての機能を小型のユニットに凝縮
小糸のLED技術で省電力、長寿命を実現!!
UN(ECE)部品認証取得品。
【省電力】 バッテリーへの負荷低減
【長寿命】 バルブ交換不要
【追突事故低減】 ストップ時LED瞬時点灯(白熱比▲0.3秒)
【レンズの耐久性向上】 割れにくいポリカーボネイト樹脂採用
LED採用によりストップ時の追突事故低減
夜間の連続走行も、バッテリーへの負荷が少ない。

左右区別 定格電圧(V)24 タイプAタイプ(左) 適合車種トヨタ/ダイナ、 日野/デュトロ ※ お買い求めの際には、実際に装着している灯具の取り付けピッチ等を確認下さい。 定格テール0.4、ストップ4.4、ターン24.0、バック3.7
注意
※お買い求めの際には、実際に装着している灯具の取り付けピッチ等を確認下さい。
当該LEDリアコンビネーションランプ及び補修品(ブラケット)は、2010年以降に販売された車両を対象とします。
※トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。
※本製品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただくために、必ず製品についている「取扱い説明書」「ご使用上の注意事項」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。
※本製品は24Vの自動車専用品です。24Vの自動車以外には使用しないで下さい。
※また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。
※保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。
※Aタイプ、Bタイプとでは穴径及び接続コネクターが異なりますので取り付け前にご確認下さい。
※バックブザーは、下面より音が出ますので、開口部をふさがないで下さい。
※音が聞こえなくなる可能性があります。
※本製品のリフレックスリフレクタ反射部の取り付け位置が、車両最外端より400mm(小糸推奨取り付け寸法:385mm)以上となる場合は、追加のリフレックスリフレクタを用意し、車両最外端から400mm以内/リフレックスリフレクタの上端を地上高より900mm以内に取り付けて下さい。
※本製品の仕様・生産は予告なく、変更・中止となる場合がありますので、予めご了承下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19315738
2022-10-18
用途:
本車両に付け替え
伊藤商店 様 (製造業)

取り付けも純正適応品なのでとても簡単です。
ただ、バックブザーが無いので後付けしないといけない。
どの商品がこの純正品に取付が便利なのかの情報がないので困っている。
ジャックの途中に噛ませられるバックブザーがあればほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする