※使用例

LEDSTEP-24 バス用LEDステップランプ KOITO(小糸製作所) 19315878 LEDSTEP-24 バス用LEDステップランプ KOITO(小糸製作所) 19315878 LEDSTEP-24 バス用LEDステップランプ KOITO(小糸製作所) 19315878 LEDSTEP-24 バス用LEDステップランプ KOITO(小糸製作所) 19315878

バス用LEDステップランプ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19315878 品番LEDSTEP-24
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

明るく自然でムラのない配光で安全・安心をお届けする、バス用LEDステップランプです。
従来品と取付け互換、簡単に交換できます
広い範囲をムラなく照射、白熱比 約5倍の明るさ
LEDを採用した長寿命、省電力モデル
小糸独自の技術にて、「均一な明るい配光」と「光のカット」の両立を実現。
乗降するお客様をスポットライトが安全に導きます。
・広い範囲を均一に照射
・フロントガラスに照射光が映りこまない(運転手への眩しさ防止)
・乗客に眩しさを与えない
JABIA規格準拠/3年保証

電圧(V)24 電球の種類LED 電力(W)12 光源白色LED1灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19315878
2016-12-08
用途:
バス乗降ステップ灯
運輸・通信業

担当車のステップ灯を交換しました。
物凄く明るいです、個人で買う人は中々いないですが大満足です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする